Motion
05913991

Made in USA
05913991

0.3mm Grosor, 14mm Interior x 20mm OD, Cuña redonda 1/2" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678223
No. Fabricante 05913991
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05913991

0.3mm Grosor, 14mm Interior x 20mm OD, Cuña redonda 1/2" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678223
No. Fabricante 05913991
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5510 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7874 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0020 a 0.0020 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05913991 05913991 .3MM T 20MM OD 25PK ME
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo