Motion
05914049

Made in USA
05914049

0.3mm Grosor, 35mm Interior x 45mm OD, Cuña redonda sin recubrimiento Acero inoxidable 302/304
Artículo MI #11678228
No. Fabricante 05914049
Precio18.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914049

0.3mm Grosor, 35mm Interior x 45mm OD, Cuña redonda sin recubrimiento Acero inoxidable 302/304
Artículo MI #11678228
No. Fabricante 05914049

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.3780 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7717 pulg.
  • Grosor
    0.0120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0020 a 0.0020 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914049 05914049 .3MM T 45MM OD 10PK ME
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo