Motion
05914197

Made in USA
05914197

1mm Grosor, 14mm Interior x 20mm OD, Cuña redonda 1/2" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678243
No. Fabricante 05914197
Price$19.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914197

1mm Grosor, 14mm Interior x 20mm OD, Cuña redonda 1/2" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678243
No. Fabricante 05914197

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$19.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.5510 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7874 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0394 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0035 a 0.0035 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914197 05914197 1.0MM T 20MM OD 25PK M
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo