Motion
05914254

Made in USA
05914254

0.039" de grosor, 40mm interior x 50mm de diámetro exterior, cuña redonda sin recubrimiento, acero inoxidable 302/304
Artículo MI #11678249
No. Fabricante 05914254
Precio32.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914254

0.039" de grosor, 40mm interior x 50mm de diámetro exterior, cuña redonda sin recubrimiento, acero inoxidable 302/304
Artículo MI #11678249
No. Fabricante 05914254

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.5748 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9685 pulg.
  • Grosor
    0.0390 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0035 a 0.0035 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914254 05914254 40MM ID 50MM OD 10PK M
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo