Motion
05914551

Made in USA
05914551

0.02" de grosor, 3/4" interior x 1-1/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/8" tornillo, sin recubrimiento 360 HH latón
Artículo MI #11678274
No. Fabricante 05914551
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914551

0.02" de grosor, 3/4" interior x 1-1/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/8" tornillo, sin recubrimiento 360 HH latón
Artículo MI #11678274
No. Fabricante 05914551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Latón
  • Calidad del material
    360 HH
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0070 a 0.0070 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914551 05914551 .750ID 1.125OD 10 FC B
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"