Motion
06044085

Made in USA
06044085

#4 Tamaño del tornillo, 0.125" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.12 a 0.13" D.I., 0.302 a 0.322" D.E., 0.027 a 0.033" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11678610
No. Fabricante 06044085
Precio17.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06044085

#4 Tamaño del tornillo, 0.125" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.12 a 0.13" D.I., 0.302 a 0.322" D.E., 0.027 a 0.033" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11678610
No. Fabricante 06044085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1250 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.3220 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0330 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.3020 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A109; ASTM A366
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
06044085 06044085 4 SCW 0.125 ID 10PK D-
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"