Motion
06044093

Made in USA
06044093

#6 Tamaño del tornillo, 0.156" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.151 a 0.161" D.I., 0.365 a 0.385" D.E., 0.055 a 0.065" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11678611
No. Fabricante 06044093
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06044093

#6 Tamaño del tornillo, 0.156" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.151 a 0.161" D.I., 0.365 a 0.385" D.E., 0.055 a 0.065" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11678611
No. Fabricante 06044093

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1560 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.1610 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.3850 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0650 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1510 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.3650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A109; ASTM A366
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
06044093 06044093 6 SCW 0.156 ID 10PK D-
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron