Motion
06813927

Made in USA
06813927

Muelle de extensión - 0.2500 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 0.1900 lb/pulg., longitud máxima extendida de 6.2700 pulg., carga de trabajo máxima de 1.5700 lb
Artículo MI #11679521
No. Fabricante 06813927
Precio18.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06813927

Muelle de extensión - 0.2500 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 0.1900 lb/pulg., longitud máxima extendida de 6.2700 pulg., carga de trabajo máxima de 1.5700 lb
Artículo MI #11679521
No. Fabricante 06813927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    6.2700 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.5700 lb
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    0.1400
  • Tarifa de primavera
    0.1900 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813927 06813927 1/4X.020X2-1/2 PKG 10
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"