Motion
06814891

Made in USA
06814891

Muelle de extensión - 0.7500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 7.9200 lb/pulg., longitud máxima extendida de 7.0600 pulg., carga de trabajo máxima de 33.5600 lb
Artículo MI #11679613
No. Fabricante 06814891
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06814891

Muelle de extensión - 0.7500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 7.9200 lb/pulg., longitud máxima extendida de 7.0600 pulg., carga de trabajo máxima de 33.5600 lb
Artículo MI #11679613
No. Fabricante 06814891
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.0000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    7.0600 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    33.5600 lb
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    7.0000
  • Tarifa de primavera
    7.9200 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06814891 06814891 5/8X.080X5 MÚSICA PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron