Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Longitud máxima extendida14.4300 pulg.
- Carga máxima de trabajo20.2400 lb
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
Detalles
- Tesión inicial3.2500
- Tarifa de primavera9.6100 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión