Motion
06979405

Made in USA
06979405

Resorte de extensión - 0.6250 pulg. OD, tasa de resorte de 1.4700 lb/pulg., longitud máxima extendida de 6-7/8 pulg., carga de trabajo máxima de 11.3000 lb
Artículo MI #11679806
No. Fabricante 06979405
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06979405

Resorte de extensión - 0.6250 pulg. OD, tasa de resorte de 1.4700 lb/pulg., longitud máxima extendida de 6-7/8 pulg., carga de trabajo máxima de 11.3000 lb
Artículo MI #11679806
No. Fabricante 06979405
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima extendida
    6-7/8 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    11.3000 lb
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    1.4700 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06979405 06979405 .062 5/8X5 3/8 EXT. WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron