Motion
06980247

Made in USA
06980247

Resorte de compresión - 0.2188 pulg. OD, 0.0410 pulg. Tamaño del cable, 54.0200 lb Carga máx. de trabajo, 61.0400 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679877
No. Fabricante 06980247
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06980247

Resorte de compresión - 0.2188 pulg. OD, 0.0410 pulg. Tamaño del cable, 54.0200 lb Carga máx. de trabajo, 61.0400 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679877
No. Fabricante 06980247
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga máxima de trabajo
    54.0200 lb
  • Diámetro exterior
    0.2188 pulg.
  • Altura sólida
    0.6150 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    61.0400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06980247 06980247 .041 7/32X1 1/2 COMP.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron