Motion
07006596

Made in USA
07006596

1" de diámetro x 3/64" de ancho de cara, acero de alta velocidad, 16 dientes, cortadora de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-3/16" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos
Artículo MI #11679961
No. Fabricante 07006596
Precio66.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07006596

1" de diámetro x 3/64" de ancho de cara, acero de alta velocidad, 16 dientes, cortadora de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-3/16" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos
Artículo MI #11679961
No. Fabricante 07006596

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/64 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
07006596 07006596 1X3/64" USA STR NARRW
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron