Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca6.75 mm
- Diámetro de la cabeza9.91 mm
- Altura del cabezal0.76 mm
- Diámetro del orificio6.75 mm
- Diámetro de la plaquita6.73 mm
- Agarre máximo3.30 mm
- Agarre mínimo2.00 mm
- Longitud total11.94 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.70
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento protector transparente
- MaterialAluminio
- Calidad del material5056
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoExtremo abierto del cuerpo moleteado
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos.