Motion
08813081

Made in USA
08813081

Diámetro de 1-1/8", Mango de 1", Diámetro, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-3/8" OAL, Mango OAL de 4-5/8", Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11681398
No. Fabricante 08813081
Precio244.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08813081

Diámetro de 1-1/8", Mango de 1", Diámetro, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-3/8" OAL, Mango OAL de 4-5/8", Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11681398
No. Fabricante 08813081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio244.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08813081 08813081 1 1/8 USA HSS CORTO SE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.