Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Material de la bolaVidrio
- Número de cojineteR16
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35437391 35437391 1 X 2 X 1/2", VIDRIO
- Características y beneficiosLos cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Descripción largaEl 35437391 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 1.0000 in, diámetro exterior recto, tipo abierto, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.5000 in, diseñado para aplicaciones a gran escala.
- Número de catálogo del fabricante35437391
- RPM Máx.729 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial92 lbf
- Capacidad de carga estática radial61 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRaza de plástico
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.