Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro17 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Material de la bolaVidrio
- Número de cojinete606
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35437508 35437508 6 X 17 X 6(MM)GL BOLAS
- Características y beneficiosLos cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Descripción largaEl 35437508 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 6 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 17 mm y ancho de 6 mm, adecuado para maquinaria industrial.
- Número de catálogo del fabricante35437508
- RPM Máx.2352 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial26 lbf
- Capacidad de carga estática radial17 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRaza de plástico
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.