Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material de la bolaVidrio
- Número de cojinete6203
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35437615 35437615 17 X 40 X 12(MM)GL BL
- Características y beneficiosLos cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Descripción largaEl 35437615 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 17 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm, diseñado para la durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante35437615
- RPM Máx.1069 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial69 lbf
- Capacidad de carga estática radial46 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRaza de plástico
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.