Motion
35438134

Made in USA
35438134

2 filas, 1" OD, rodamiento de rodillo de transportador de orificio hexagonal de 5/16", capacidad de 60 Lb, 1,280 RPM máx., acero inoxidable con carcasa de polipropileno
Artículo MI #11684183
No. Fabricante 35438134
Precio22.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35438134

2 filas, 1" OD, rodamiento de rodillo de transportador de orificio hexagonal de 5/16", capacidad de 60 Lb, 1,280 RPM máx., acero inoxidable con carcasa de polipropileno
Artículo MI #11684183
No. Fabricante 35438134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Número de filas
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
35438134 35438134 5/16HX , 1".SS BL D/RW
  • Los cojinetes de diámetro hexagonal están diseñados para acoplarse con un eje hexagonal
  • Los cojinetes de bolas radiales sin brida tienen un diámetro externo cilíndrico para montar en carcasas con orificio recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"