Motion
06964050
1/2-13, 2-1/2" de longitud de la rosca, 5/8" de ancho de ranura, óxido negro, perno de ranura en T giratorio de acero - 3" de longitud bajo la cabeza, grado 5, 1-1/8" de ancho de cabeza x 11/32" de altura de cabeza
Artículo MI #11686317
No. Fabricante 06964050
Precio34.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, 2-1/2" de longitud de la rosca, 5/8" de ancho de ranura, óxido negro, perno de ranura en T giratorio de acero - 3" de longitud bajo la cabeza, grado 5, 1-1/8" de ancho de cabeza x 11/32" de altura de cabeza
Artículo MI #11686317
No. Fabricante 06964050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    11/32 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3 pulg.
  • Ancho de la ranura
    5/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno giratorio de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE RANURA EN T GIRATORIO 06964050 1/2-13 X 3
  • Los pernos giratorios de ranura en T tienen una ranura en la parte superior del perno que facilita la rotación del cabezal en la ranura en T
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo