Motion
45449774

Made in USA
45449774

6mm Diámetro del hombro x 10mm Longitud del hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Sin recubrimiento, 5mm Altura de la cabeza x 10mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689819
No. Fabricante 45449774
Precio4.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45449774

6mm Diámetro del hombro x 10mm Longitud del hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Sin recubrimiento, 5mm Altura de la cabeza x 10mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689819
No. Fabricante 45449774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    10.00 mm
  • Altura del cabezal
    5.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    6.00 mm
  • Longitud del hombro
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
45449774 45449774 6MMX10MM 18-8SS RANURA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron