Motion
45450293

Made in USA
45450293

M2.5 Pan Head Torx Estuche de tornillos de metal endurecido de acero, 3" Longitud bajo la cabeza, Grado 1022, T8 Variador
Artículo MI #11689871
No. Fabricante 45450293
Precio1.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45450293

M2.5 Pan Head Torx Estuche de tornillos de metal endurecido de acero, 3" Longitud bajo la cabeza, Grado 1022, T8 Variador
Artículo MI #11689871
No. Fabricante 45450293

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    M2.5
  • Tamaño de la unidad Torx
    T8

Detalles

  • Tipo de variador
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1022
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
45450293 45450293 M2.5X3MM T8 6LOBE FORMULARIO
  • El acero endurecido de la carcasa es menos quebradizo que el acero al carbono y no se fracturará bajo alta tensión
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrella
  • Tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.