Motion
45457611

Made in USA
45457611

Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de 6mm diámetro x 25mm pines - Acabado brillante, dureza (superficie) C 47-58 y C 60 , 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11689904
No. Fabricante 45457611
Precio0.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45457611

Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de 6mm diámetro x 25mm pines - Acabado brillante, dureza (superficie) C 47-58 y C 60 , 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11689904
No. Fabricante 45457611

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pasador
    25.00 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.5M
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dureza
    C 47-58;C 60
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
45457611 45457611 M6X25MM MÉTRICO DE ALEACIÓN B
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"