Motion
45458403

Made in USA
45458403

5/8-11 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero aleado, chapado en zinc, parcialmente roscado, 3" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11689981
No. Fabricante 45458403
Precio8.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45458403

5/8-11 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero aleado, chapado en zinc, parcialmente roscado, 3" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11689981
No. Fabricante 45458403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    7/32in
  • Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
45458403 45458403 5/8-11X3" ALEACIÓN ZINC S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good