Motion
55251078

Made in USA
55251078

Tornillos de cabeza hexagonal de acero de aleación de 3,320 piezas; rosca de 1/4-20 a 3/4-10 , grado 8, recubiertos de dicromato de zinc
Artículo MI #11691660
No. Fabricante 55251078
Precio2,869.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
55251078

Tornillos de cabeza hexagonal de acero de aleación de 3,320 piezas; rosca de 1/4-20 a 3/4-10 , grado 8, recubiertos de dicromato de zinc
Artículo MI #11691660
No. Fabricante 55251078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,869.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    5 pulg.
  • Tamaño máximo de la rosca
    3/4-10
  • Longitud mínima
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material de la caja
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato de zinc
  • Incluye
    1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11 y 3/4-10, en longitudes de 1/2" a 5". La gama también viene con Gr8 arandelas planas, arandelas de seguridad divididas medianas y tuercas hexagonales acabadas para todos los diámetros incluidos
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Número de piezas
    3,320
  • Rosca estándar
    Tosca
  • Tipo
    Tornillos de cabeza hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
55251078 55251078 3320PC GR8 ZNC-DICHROM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"