Motion
56612211

Made in USA
56612211

Seguidor de leva plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #11691731
No. Fabricante 56612211
Precio67.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
56612211

Seguidor de leva plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #11691731
No. Fabricante 56612211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1780 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
56612211 56612211 1"DX5/8"W 7/16-20X1/2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"