Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5108 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned