Motion
57284473

Made in USA
57284473

6" Diam, Esférico, Tubed Through Connection, Metal Float 1/4" Varilla roscada, Acero inoxidable, 800 psi máx., Calibre 18
Artículo MI #11691770
No. Fabricante 57284473
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
57284473

6" Diam, Esférico, Tubed Through Connection, Metal Float 1/4" Varilla roscada, Acero inoxidable, 800 psi máx., Calibre 18
Artículo MI #11691770
No. Fabricante 57284473
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Varilla de 1/4"

Detalles

  • Tipo de conexión
    Tuberado a través
  • Calibre
    18
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Presión máxima de trabajo
    800 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
57284473 57284473 6" 18GA 1/4" VARILLA 304 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good