Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal5/16in
- Diámetro del hombro1/2 pulg.
- Longitud del hombro2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; BS 2470
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
60573284 60573284 1/2 X 2-3/4" HOMBRO/ST
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.