Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa30 pulg.
- Ancho de la correa1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- Densidad del recubrimientoCerrado
- GradoMuy fino
- Número de grano180
Descripción general
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.