Motion
65545998

Made in USA
65545998

175 Piezas, Negra, Kit de Tubos Eléctricos de Contracción por Calor;2:1 Relación de Contracción, Química, Fugas, Humedad, Aceite, Agua Saltal y Resistente a UV, PVC
Artículo MI #11695981
No. Fabricante 65545998
Precio61.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
65545998

175 Piezas, Negra, Kit de Tubos Eléctricos de Contracción por Calor;2:1 Relación de Contracción, Química, Fugas, Humedad, Aceite, Agua Saltal y Resistente a UV, PVC
Artículo MI #11695981
No. Fabricante 65545998

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 pulg.
  • Longitud del tubo
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Número de piezas
    175
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos, resistente a las llamas, resistente a los hongos, resistente a la humedad, resistente al aceite, resistente a la luz solar, resistente a los rayos UV
  • Disminución Relación  
    2:1
  • Temperatura de contracción
    212 F
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, especificaciones militares, cumple con RoHS, UL Listed

Descripción general

Descripción del fabricante
65545998 65545998 175PC 3/32-3/8" 6" BLK
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good