Motion
71768303

Made in USA
71768303

0.03", 0.09" LOC, diámetro del mango de 1/8", 1-1/2" OAL, 2 canales, fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, corte central
Artículo MI #11699213
No. Fabricante 71768303
Precio44.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71768303

0.03", 0.09" LOC, diámetro del mango de 1/8", 1-1/2" OAL, 2 canales, fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, corte central
Artículo MI #11699213
No. Fabricante 71768303

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.0900 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.0300 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
71768303 71768303 .030X.125X.090 HSS 2FL
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"