Motion
71911960

Made in USA
71911960

2", 1-1/2" LOC, Diámetro del mango de 1-1/4", 4-1/2" OAL, 6 canales, Extremo único de fresa de mango cuadrada con punta de metal duro, Sin recubrimiento, Canal recto, Corte a mano derecha
Artículo MI #11699293
No. Fabricante 71911960
Precio595.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71911960

2", 1-1/2" LOC, Diámetro del mango de 1-1/4", 4-1/2" OAL, 6 canales, Extremo único de fresa de mango cuadrada con punta de metal duro, Sin recubrimiento, Canal recto, Corte a mano derecha
Artículo MI #11699293
No. Fabricante 71911960

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio595.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de Canales  
    6
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
71911960 71911960 2 CRB TPD ST FLUTE USA
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo