Motion
72510548

Made in USA
72510548

27/32" Diám. de fresa, Mango recto de 0.8075" Diám., Longitud de canal de 3-1/16", Fresa de expansión manual; Canal recto, 7-9/16" OAL, Corte a derechas, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11701023
No. Fabricante 72510548
Precio584.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72510548

27/32" Diám. de fresa, Mango recto de 0.8075" Diám., Longitud de canal de 3-1/16", Fresa de expansión manual; Canal recto, 7-9/16" OAL, Corte a derechas, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11701023
No. Fabricante 72510548

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio584.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-1/16 pulg.
  • Longitud total
    7-9/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8436 pulg., 27/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.8075 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo
    Expansión

Descripción general

Descripción del fabricante
72510548 72510548 27/32 U.S.A. HS STR.FL
  • Las fresas de expansión están fabricadas con un tornillo ajustable que aumenta el diámetro del cabezal de corte. Se utilizan para ampliar los tamaños de los orificios. Mantienen sus dimensiones originales después de ser reafiladas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.|Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"