Motion
72520208

Made in USA
72520208

5/16" Diámetro de la fresa, Mango recto, 1-3/4" Longitud de canal, Fresa de expansión manual; Canal en espiral, 4" OAL, En espiral a la izquierda, Corte a la derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11701033
No. Fabricante 72520208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72520208

5/16" Diámetro de la fresa, Mango recto, 1-3/4" Longitud de canal, Fresa de expansión manual; Canal en espiral, 4" OAL, En espiral a la izquierda, Corte a la derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11701033
No. Fabricante 72520208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3125 pulg., 5/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda
  • Tipo
    Expansión

Descripción general

Descripción del fabricante
72520208 72520208 5/16 U.S.A. HS SPR.FL.
  • Las fresas de expansión están fabricadas con un tornillo ajustable que aumenta el diámetro del cabezal de corte. Se utilizan para ampliar los tamaños de los orificios. Mantienen sus dimensiones originales después de ser reafiladas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.|Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"