Motion
72530645

Made in USA
72530645

1" Diam, 7/8" Máx Diam 3MT Mango cónico Morse, 1-5/8" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 10-1/2" OAL, Corte a derechas, 8 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11701079
No. Fabricante 72530645
Precio471.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72530645

1" Diam, 7/8" Máx Diam 3MT Mango cónico Morse, 1-5/8" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 10-1/2" OAL, Corte a derechas, 8 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11701079
No. Fabricante 72530645

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio471.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    8
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Designación del cono del mango
    3MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
72530645 72530645 1 PULG. NO 3 MT. USA TS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
  • La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
  • Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"