Motion
72637986

Made in USA
72637986

5.84" Long Yellow Nylon Standard Cable Tie
Artículo MI #11701137
No. Fabricante 72637986
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72637986

5.84" Long Yellow Nylon Standard Cable Tie
Artículo MI #11701137
No. Fabricante 72637986

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del haz
    1.4370 pulg.
  • Longitud total
    5.8400 pulg.
  • Ancho general
    0.1400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    40 lb
  • Grosor
    0.0490 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Amarillo
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
72637986 72637986 5" 40LB AMARILLO INTERME
  • El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien tanto a entornos húmedos como secos
  • Se utiliza para aplicaciones de uso general y es resistente a productos químicos, grasas y aceites
  • Las bridas estándar para cables se utilizan para fijar elementos entre sí, incluidos cables, mangueras, tubos y cables
  • Son duraderos, fuertes, pueden evitar nudos y se utilizan en entornos exigentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron