Motion
73225492

Made in USA
73225492

Calibre 32 , 0.008" de diámetro x 2,030' de largo, Expuesto, Cable de barra de bus de cobre, Cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702393
No. Fabricante 73225492
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73225492

Calibre 32 , 0.008" de diámetro x 2,030' de largo, Expuesto, Cable de barra de bus de cobre, Cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702393
No. Fabricante 73225492
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0080 pulg.
  • Longitud
    2,030 pies
  • Peso del envío
    1/4 lb

Detalles

  • Tipo de aleación
    Cobre puro (ASTM B3)
  • Recubrimiento de acabado
    Desnudo
  • Material
    Cobre
  • Resistencia
    64.000
  • Tipo
    Cable de la barra colectora

Descripción general

Descripción del fabricante
73225492 73225492 32 AWG DESCUBRE 1/4 LB COP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"