Motion
73318255

Made in USA
73318255

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-3/4” x 0.025”, diente 56 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702822
No. Fabricante 73318255
Precio34.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73318255

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-3/4” x 0.025”, diente 56 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702822
No. Fabricante 73318255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava, contiene chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    56
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73318255 73318255 2 3/4X.025X1 56T EE. UU. H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"