Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Longitud2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaN.o 10-24 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME B18.3; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialParcialmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.