Especificaciones
Dimensiones
- Altura real19-1/2 pulg.
- Anchura real19-1/2 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal20 pulg.
- Ancho total nominal20 pulg.
Detalles
- Profundidad real3-3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM1400
- Tipo de filtroPliegues con reverso de alambre
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.39 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 FPM
- Temperatura máxima120˚ F
- Tipo de medioAlgodón/poliéster; carbón activado
- Profundidad total nominal4 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas70
- Pliegues por pie cuadrado11
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Eliminación de olores