Motion
77749927

Made in USA
77749927

3/4" Diam, 90° Ángulo de diente, 33 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada de diamante macho de acero de alta velocidad tipo forma - 3/8" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, Serie KP
Artículo MI #11704717
No. Fabricante 77749927
Precio60.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77749927

3/4" Diam, 90° Ángulo de diente, 33 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada de diamante macho de acero de alta velocidad tipo forma - 3/8" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, Serie KP
Artículo MI #11704717
No. Fabricante 77749927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    33 TPI

Detalles

  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diamante masculino
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
77749927 77749927 3/4X3/8X1/4" 33TPI MAL
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas de diamante macho se utilizan para crear un patrón de estriado de diamante hembra.