Motion
77749992

Made in USA
77749992

Diámetro 1", Ángulo Diente 90° 14 TPI, Estándar (Forma), Rueda Estriada Diagonal Derecha de Acero de Alta Velocidad, 3/8" de Ancho Rostro, Orificio 5/16", Paso Circular, Hélice 30°, Acabado Brillante, Serie OU
Artículo MI #11704723
No. Fabricante 77749992
Precio62.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77749992

Diámetro 1", Ángulo Diente 90° 14 TPI, Estándar (Forma), Rueda Estriada Diagonal Derecha de Acero de Alta Velocidad, 3/8" de Ancho Rostro, Orificio 5/16", Paso Circular, Hélice 30°, Acabado Brillante, Serie OU
Artículo MI #11704723
No. Fabricante 77749992

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1 pulg.
  • Paso
    14 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    UO
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal derecha
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
77749992 77749992 1X3/8X5/16" 14TPI 46T
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.