Motion
78800323

Made in USA
78800323

Diámetro de 1/2", Mango de 7/16", Diámetro, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-5/16" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705853
No. Fabricante 78800323
Precio244.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78800323

Diámetro de 1/2", Mango de 7/16", Diámetro, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-5/16" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705853
No. Fabricante 78800323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio244.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación
    Hierro fundido, compuestos, metales no ferrosos, no metálicos, plásticos
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
78800323 78800323 EE. UU. 1/2 C/TPD SS CTBRE
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.