Motion
78810280

Made in USA
78810280

7/16" Diam, 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705950
No. Fabricante 78810280
Precio266.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78810280

7/16" Diam, 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705950
No. Fabricante 78810280

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio266.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    5/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación
    Hierro fundido, compuestos, metales no ferrosos, no metálicos, plásticos
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Designación del cono del mango
    1MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
78810280 78810280 USA 7/16 CAR.TPD.T.S.C
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron