Motion
78810363

Made in USA
78810363

9/16" Diam, 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 4-5/16" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705952
No. Fabricante 78810363
Precio299.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78810363

9/16" Diam, 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 4-5/16" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705952
No. Fabricante 78810363

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio299.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación
    Hierro fundido, compuestos, metales no ferrosos, no metálicos, plásticos
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Designación del cono del mango
    1MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
78810363 78810363 USA 9/16 CAR.TPD.T.S.C
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"