Motion
78811163

Made in USA
78811163

1-1/4" Diam, 4 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705963
No. Fabricante 78811163
Precio462.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78811163

1-1/4" Diam, 4 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705963
No. Fabricante 78811163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio462.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación
    Hierro fundido, compuestos, metales no ferrosos, no metálicos, plásticos
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Designación del cono del mango
    3MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
78811163 78811163 USA 1 1/4 CAR.TPD.T.S.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good