Motion
78811247

Made in USA
78811247

1-3/8" Diam, 4 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705965
No. Fabricante 78811247
Precio641.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78811247

1-3/8" Diam, 4 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705965
No. Fabricante 78811247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio641.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación
    Hierro fundido, compuestos, metales no ferrosos, no metálicos, plásticos
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Designación del cono del mango
    3MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
78811247 78811247 USA 1 3/8 CAR.TPD.T.S.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.