Motion
83293183

Made in USA
83293183

1-3/4" Diámetro x 0.018" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 130 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707477
No. Fabricante 83293183
Precio306.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83293183

1-3/4" Diámetro x 0.018" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 130 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707477
No. Fabricante 83293183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio306.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-3/4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0180 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    130

Descripción general

Descripción del fabricante
83293183 83293183 1 3/4 X.018 X 1/2 EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.