Motion
83293407

Made in USA
83293407

1-3/4" Diámetro x 0.031" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 130 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707480
No. Fabricante 83293407
Precio263.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83293407

1-3/4" Diámetro x 0.031" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 130 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707480
No. Fabricante 83293407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio263.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-3/4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    130

Descripción general

Descripción del fabricante
83293407 83293407 1.75"X.03125X 1/2 130T
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron